NORTON SLIJPSTEEN 01 355X40X127 39C60KVS 45 M/S
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936675685
Rubix:A0174789
EAN:3157625092068

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 355X40X127 39C60KVS 45 M/S
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Straight wheel Surface - Norton 39C - 355x40x127mm Gr60
Toepassingen
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 355 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,18 excl. BTW
/ stuk
€ 376,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
