NORTON SLIJPSTEEN 01 125X16X32 39C80LVS 45 M/S
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66253050393
Rubix:A0175117
EAN:3157625793002

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 125X16X32 39C80LVS 45 M/S
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Toepassingen
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,88 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 111,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
