NORTON SLIJPSTEEN 01 200X40X50,8 38A46IVS 45 M/S
Wielen Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936681707
Rubix:A0175726
EAN:3157625821545

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X40X50,8 38A46IVS 45 M/S
Norton geglazuurde slijpschijven zijn al generaties lang toonaangevend op het gebied van technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw slijp- en slijpwerkzaamheden aan gereedschap en frezen te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,68 excl. BTW
/ stuk
€ 108,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
