140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M27
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38100.270.001
Rubix:09621426
EAN:8715492085078



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M27
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,3 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden