Referenties
Spartex:RONGOUJG8A2
Rubix:08258233
Fabrikant:144128
EAN:4043377134783


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 8X14X1,6
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M8X14X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 2,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Metrische diameter
M8