ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M52
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38130.520.001
Rubix:08913725
EAN:8715492086051

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 13 mm |
Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M52
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 268,43 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M52 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,04 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 21,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M52