SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M30X56X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP30A2
Rubix:0899008066
Fabrikant:7989230
EAN:4043377179883


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M30X56X8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M30X56X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,96 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen