SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M18
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU18A4
Rubix:08261762
Fabrikant:255144L18
EAN:4043377141453


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M18
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M18 |
| Maat | l |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,04 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
45 mm
Metrische diameter
M18