ZWARTP 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M10
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38143.100.001
Rubix:08911351
EAN:8715492086310

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ZWARTP 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M10
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Zwart gepassiveerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,57 g |
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M10 |
| Maat | vlakke sluitring din 125-1a |
| Dikte | 2 mm |
| Type | vlakke sluitring din 125-1a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen