SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M22

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONMU22A4
Spartex:RONMU22A4/50
Rubix:08261747
Fabrikant:255144M22
EAN:4043377141590
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M22
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M22


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M22
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter45 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM22
Maatm
Dikte3 mm
€ 26,38 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

22 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

45 mm

Metrische diameter

M22