Referenties
Spartex:RONZ42.200HV
Rubix:A0682590
Fabrikant:007089.00000.0420.000
EAN:4051426182104


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : SPARTEX 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M42
Platte onderlegschijven, normale serie, maat Z - D.42 blank staal 200HV ISO 7089 - (DIN125)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M42 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,58 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 184,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen