SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M2,5
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON2,7Z/200
Rubix:08913699
Fabrikant:000125.00101.9027.000
EAN:4043952047521


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M2,5
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
2,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
6 mm
Norm
Metrische diameter
M2,5