GEFOSF. ST SLUITRING BOL D6319C M30
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16206.300.001
Rubix:08919038
EAN:4020772081805

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,39 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56,3 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SLUITRING BOL D6319C M30
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Sferische onderlegschijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Binnendiameter | 31,39 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56,3 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Metrische diameter | M30 |
| Maat | m30 |
| Dikte | 11,4 mm |
| Type | bolle sluitring type c din 6319 c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,74 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 288,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen