SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M20
Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN20A4ISO
Rubix:08256886
Fabrikant:7090420
EAN:4043377309242


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 37 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M20
Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,78 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 25,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
20 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
37 mm
Metrische diameter
M20