SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M12X24X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP12A4
Rubix:A0829588
Fabrikant:7989412
EAN:4043377179913


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M12X24X8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M12X24X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen