Referenties
Spartex:RON3,2A4
Rubix:08253483
Fabrikant:0125432
EAN:4043377024145


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M3X7X0,5
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M3X7X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
3,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
7 mm
Norm
Metrische diameter
M3