ST TANDVEERRING DUBBEL VERTAND DD NFE25-536 M8
Vlakke tandveerring met dubbele vertanding type DD NF ~E27-626 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37580.080.001
Rubix:08913550
EAN:8715492770677

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22 mm |
Productdetails : ST TANDVEERRING DUBBEL VERTAND DD NFE25-536 M8
Vlakke tandveerring met dubbele vertanding type DD NF ~E27-626 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,54 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Metrische diameter | M8 |
| Maat | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 256,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen