ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M4
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37420.040.001
Rubix:08913428
EAN:8715492768681

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M4
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,14 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type | elvz tandveerrring az gesloten-bu d6798a m4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M4