Referenties
Spartex:RONZ8A2/200
Rubix:08257935
Fabrikant:255142Z8
EAN:4043377141323


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M8 |
| Maat | z |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 4,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
16 mm
Metrische diameter
M8