ZINKFL/FLZNNC 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M10
D125-1A 200HV ST FLZNNC SLUITRING/ZF
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38125.100.001
Rubix:08911335
EAN:8715494142823

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Zink |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,57 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen