TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M24
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37400.240.001
Rubix:08913403
EAN:8715492768421

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 38 mm |
Productdetails : TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M24
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type | tandveerrring az gesloten-bu d6798a m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
38 mm
Metrische diameter
M24