Referenties
Vervangen ref.:881144
Spartex:RONMU6A2/200
Rubix:08213709
Fabrikant:255142M6
EAN:4043377141200


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M6 |
| Maat | m |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Metrische diameter
M6