TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M5
Vlakke tandveerring met open binnenvertanding DIN 6797 J Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37320.050.001
Rubix:08913377
EAN:8715492768056

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : TANDVEERRING IZ OPEN-BI D6797J M5
Vlakke tandveerring met open binnenvertanding DIN 6797 J Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 23,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen