Referenties
SSI Schäfer:27900
Rubix:13042542

Productdetails : SSI SCHAFER VLEUGELDEUR 2111X994MM FTR4001 INCL. TOEB.
Sterke punten
• R3000: het multifunctionele stellingsysteem voor alle magazijntoepassingen.
• Uitgebreid pakket met bijbehorende accessoires.
• Framesysteem als insteekconstructie voor snelle montage.
• Vrije invulling van stellingsecties mogelijk in het verstelraster van 53 mm.
• Constructie met meerdere verdiepingen ook achteraf mogelijk.
• Uitgebreid pakket met bijbehorende accessoires.
• Framesysteem als insteekconstructie voor snelle montage.
• Vrije invulling van stellingsecties mogelijk in het verstelraster van 53 mm.
• Constructie met meerdere verdiepingen ook achteraf mogelijk.
Toepassingen
• Voor inbouw achteraf in open stellingsecties. Voor de montage van de deur is het noodzakelijk dat voor het orderste legbord een hoogte van 30 mm wordt gebruikt. Bij inbouw achteraf dienen extra zij- en achterwanden te worden besteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 500x994/995x2111 mm |
| Type | vleugeldeurset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 487,38 excl. BTW
/ stuk
€ 589,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen