Referenties
Metabo:626298000
Rubix:A0216328
Fabrikant:626298000
EAN:4007430211439

Productdetails : METABO VLIESBANDEN 30X533MM ZEER FIJN RBS 626298000 (PK=3ST)
Voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden. Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen., Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-30 m/s voor staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 30-40 m/s voor zachte NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-15 m/s voor hittebestendige Ni-/ Co-legeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Toepassing | voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden; voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen. voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden. |
| Serie | rbs |
| Steunmateriaal | vlies |
| Type | vliesband (rbs) |
| Type schuurmiddel | niet-geweven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,77 excl. BTW
/ pak
€ 31,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen