Referenties
Pferd Tools:BA 50/450 A COOL 40
Rubix:23084297
Fabrikant:45007204
EAN:4007220586099

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 50/ 450 X A 40 INOX
Schurend: korund ACOOL Geschikt voor het verspanen van speciaal staal (INOX) en vuurvaste materialen. Actieve agenten die zijn toegevoegd aan de coating zorgen voor een duidelijk hogere materiaalverwijdering, voorkomen vervuiling en maken schuren zonder verhitting mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 80,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
