NORTON POWERFILE BAND RAPID PREP 19X457 S2338 MED XF

Rapid Prep Extra Flex - Vijlbanden

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642536116
Rubix:A0175842
EAN:8711479624292
NORTON POWERFILE BAND RAPID PREP 19X457 S2338 MED XF
brand logo

Technische samenvatting

Lengte457 mm
Breedte19 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON POWERFILE BAND RAPID PREP 19X457 S2338 MED XF


Norton biedt een serie vijlbanden die ontworpen zijn om te presteren op ingewikkelde vormen en contouren. RapidPrep is versterkt met een speciale nylonvezelnetrug (scrim) om de weerstand tegen scheuren te verhogen. Ze zijn extreem flexibel en bieden een unieke combinatie van agressieve prestaties, lange levensduur en verbeterde afwerking.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Lengte457 mm
Breedte19 mm
Korrelmiddel
€ 92,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 112,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen