Referenties
Metabo:630296000
Rubix:A0199863
Fabrikant:630296000
EAN:4007430249807

Productdetails : METABO VLIES-FILTERZAK 25 L 630296000 (PK=5ST)
Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken, Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter), Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz., Verbeterde mechanische stevigheid, Geschikt voor alle alleszuigers en speciale zuigers met een max. reservoir inhoud van 25 l
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 630296000 |
| Type | vliesfilterzak |
| Materiaal | vlies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,75 excl. BTW
/ pak
€ 34,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen