SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL - VM130-01-30BA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM130-01-30BA
Rubix:05276371
Fabrikant:VM130-01-30BA
EAN:3618036579185
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL - VM130-01-30BA
Technische samenvatting
Typevm
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL - VM130-01-30BA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 30 (Push Button, Mushroom)
Suffix: B (Black)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77x44x40 mm
Logistiek gewicht175 g
Typevm
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,15 excl. BTW
/ stuk
40,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen