SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-34RA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM130-01-34RA
Rubix:05293566
Fabrikant:VM130-01-34RA
EAN:3618036579024
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-34RA

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-34RA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 34 (Twist Selector, 2 Position)
Suffix: R (Red)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x44x40 mm
Logistiek gewicht140 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 33,86 excl. BTW
/ stuk
€ 40,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen