SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-06A

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM130-F01-06A
Rubix:A0728529
Fabrikant:VM130-F01-06A
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-06A
Technische samenvatting
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-06A


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 06 (Roller Plunger)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen