SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-02SA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM131-F01-02SA
Rubix:A0632133
Fabrikant:VM131-F01-02SA
EAN:3618036578447
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-02SA
Technische samenvatting
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-02SA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 02 (One Way Roller Lever)
Suffix: S (Hard Steel Roller)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x47x17 mm
Logistiek gewicht88 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,26 excl. BTW
/ stuk
34,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen