FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-MP-SD44 576559

VMPAC eindplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAC-EPL-MP-SD44
Rubix:05128842
Fabrikant:576559
EAN:4052568225377
FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-MP-SD44 576559

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-MP-SD44 576559


eindplaat VMPAC-EPL-MP-SD44 Werkdruk=-0,9 - 8 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, Productgewicht=246 g
End plate VMPAC-EPL-MP-SD44 Operating pressure=-0.9 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Product weight=246 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindplaat
Aangepaste tariefcode84819000
71,30 excl. BTW
/ stuk
86,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen