FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-4-M12X2-5POL-R 541254

Aansluitblok CPX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-AB-4-M12X2-5POL-R
Rubix:05127156
Fabrikant:541254
EAN:4052568008079
FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-4-M12X2-5POL-R 541254

Technische samenvatting

Typeaansluitblok voor terminal cpx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-4-M12X2-5POL-R 541254


Aansluitblok CPX-AB-4-M12X2-5POL-R voor modulaire elektrische CPX-terminal. Extra functies=(* bijkomende bescherming metalen schroefdraad, * Speedcon), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67), Elektrische aansluiting=(* Speedcon, * 4x contactdoos, * M12, * 5-polig), Informatie materiaal behuizing=(* PA, * PC)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht119,7 g
Typeaansluitblok voor terminal cpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
71,43 excl. BTW
/ stuk
86,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen