Referenties
Festo:VMPAL-AP-14
Rubix:05128500
Fabrikant:560973
EAN:4052568056032

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14 560973
subbasis VMPAL-AP-14 Breedte=14 mm, Breedte=14,9 mm, Lengte=107,3 mm, Roosterafmeting=14,9 mm, Max. aantal ventielposities=1
Sub-base VMPAL-AP-14 560973
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen