Referenties
Festo:CP-E08-M12-CL
Rubix:05091099
Fabrikant:538787
EAN:4052568176440

Technische samenvatting
| Type | ingangs-/uitgangsmodule voor klepterminals cpv, cpa |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO IN- EN UITGANGSMODULE CP-E08-M12-CL 538787
In- en uitgangsmodule CP-E08-M12-CL met 8 ingangen. ATEX-categorie Gas=II 3G, Explosieontstekingsbeveiliging type Gas=Ex nA IIC T6 X Gc, ATEX-categorie Stof=II 3D, Explosieontstekingsbeveiliging type Stof=Ex tc IIIC T70°C X Dc IP67, Explosieveilige omgevingstemperatuur=-5°C <= Ta <= +50°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Type | ingangs-/uitgangsmodule voor klepterminals cpv, cpa |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,60 excl. BTW
/ stuk
€ 570,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen