FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X14-QS8-2 561086
VMPAL aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPAL-AP-4X14-QS8-2
Rubix:05114751
Fabrikant:561086
EAN:4052568260057

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X14-QS8-2 561086
sub-base VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Width=59,6 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Onderplaat VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Breedte=59,6 mm, Lengte=107,3 mm, Rastermaat=14,9 mm, Max. Aantal ventielstanden=4, Bedrijfsdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,57 excl. BTW
/ stuk
€ 131,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen