FESTO MONTAGEPLAAT VN-T4-BP 547437

VN-bevestigingselement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VN-T4-BP
Rubix:05118786
Fabrikant:547437
EAN:4052568051631
FESTO MONTAGEPLAAT VN-T4-BP 547437

Technische samenvatting

Typemontageplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MONTAGEPLAAT VN-T4-BP 547437


Bevestigingsplaat VN-T4-BP Voor 18 mm vacuümgenerator VN-... Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 6,4 g, Bevestigingstype = met doorvoergat, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Materiaalinformatie voor plaat = (*staal, *verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontageplaat
4,17 excl. BTW
/ stuk
5,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen