Referenties
SMC:EVNA102A-F8A
Rubix:A0268508
Fabrikant:00168281

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNA102A-F8A
Het VNA-model van procesventielen is ontworpen voor perslucht en voor de regeling van hydropneumatische circuits.
Sterke punten
- Uitsluitend voor pneumatische systemen en lucht-oliecircuits
- Pneumatisch bediend
- Gebalanceerde klep laat vloeistofstroom in beide richtingen toe
- Kan worden gebruikt vanaf 0 MPa
- Pneumatisch bediend
- Gebalanceerde klep laat vloeistofstroom in beide richtingen toe
- Kan worden gebruikt vanaf 0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2/2 universeel |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 1275,95 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,64 excl. BTW
/ stuk
€ 64,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen