SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-09B-C8
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-10S0-09B-C8
Rubix:05296663
Fabrikant:SS5Y5-10S0-09B-C8

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-09B-C8
Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 Series Manifold for Series EX250 Integrated (I/O) Serial Transmission System (IP67), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 996 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 683 l/min |
| Drukbereik | 1,5 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,36 excl. BTW
/ stuk
€ 329,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen