SMC 2/2 VENTIEL VNA411B-F25A-5DZ-Q

VNA (solenoïde), procesklep voor lucht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VNA411B-F25A-5DZ-Q
Rubix:A0724580
Fabrikant:VNA411B-F25A-5DZ-Q
SMC 2/2 VENTIEL VNA411B-F25A-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typevna (magneetventiel), procesklep voor lucht
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNA411B-F25A-5DZ-Q


Model VNA-procesklep is bedoeld voor de regeling van perslucht- en lucht-hydraulische circuits.

Sterke punten

Vloeistof: lucht; CO 2 ; stikstofgas; freon 11, 113, 114; turbineolie, hydraulische vloeistof, argon, helium Drukbestendigheid: 1,5 MPa Werkdrukbereik: 0 tot 1 MPa Effectief oppervlak: 13 tot 770 mm 2 Nominale spoelspanning: AC (50/60 Hz) 100 V, 200 V, andere (optie); DC 24 V, andere (optie) Omgevingstemperatuur: -5 tot 50 °C (geen bevriezing)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevna (magneetventiel), procesklep voor lucht
Aantal poorten2
€ 142,60 excl. BTW
/ stuk
€ 172,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen