SMC 2/2 VENTIEL EVNB601B-F40A

VNB (luchtbediend), procesklep voor debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:EVNB601B-F40A
Rubix:05270980
Fabrikant:EVNB601B-F40A
SMC 2/2 VENTIEL EVNB601B-F40A
Technische samenvatting
Typevnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB601B-F40A


Model VNB voor debietregeling maakt toepassing mogelijk met een breed scala aan vloeistoffen, zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm.

Sterke punten

Procesventielserie VNB Luchtbediend type Opening: 7 mm tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT) Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevnb (pneumatisch bediend), procesklep voor debietregeling
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,24 excl. BTW
/ stuk
253,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen