FESTO VOETBEVESTIGING HNA-50 537243

Voetbevestiging HNA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HNA-50
Rubix:05096538
Fabrikant:537243
EAN:4052568049232
FESTO VOETBEVESTIGING HNA-50 537243

Technische samenvatting

Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNA-50 537243


Voetbevestiging HNA-100 voor compacte ADN- en AEN-cilinders. Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 21287, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=814 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x30x30 mm
Logistiek gewicht259,7 g
Typevoetbevestiging
Aansluiting 150 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
€ 13,50 excl. BTW
/ stuk
€ 16,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden