Referenties
SMC:CG-F063
Rubix:05261472
EAN:3618035780575

Documenten
Productdetails : SMC FLENS CG-F063
De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Type | flens |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,81 excl. BTW
/ stuk
€ 27,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen