FESTO VOETBEVESTIGING HNG-250 157510

Voetbevestiging HNG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HNG-250
Rubix:05102784
Fabrikant:157510
EAN:4052568125134
FESTO VOETBEVESTIGING HNG-250 157510

Technische samenvatting

Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNG-250 157510


Voetbevestiging HNG-250 voor cilinders DNG, DNGU. Grootte=250, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17475 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
€ 441,09 excl. BTW
/ stuk
€ 533,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen