FESTO VRIJLOOP FLSR-16-R 15280

Vrijloop FLSR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FLSR-16-R
Rubix:05102298
Fabrikant:15280
EAN:4052568112714
FESTO VRIJLOOP FLSR-16-R 15280
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSR-16-R 15280


Vrijloop FLSR-16-R voor zwaaimodule DSR. Grootte=16, Draairichting=van links naar rechts, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=2,03 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht535 g
Typevrij wiel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
442,60 excl. BTW
/ stuk
535,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen