Referenties
Festo:HPC-40
Rubix:05112302
Fabrikant:533670
EAN:4052568048372

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HPC-40 533670
Voetbevestiging HPC-40 voor lineaire aandrijving DGC en DGCI. Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=347,56 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77x30x45 mm |
| Logistiek gewicht | 325,41 g |
| Type | voetbevestiging |
| Aansluiting 1 | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,47 excl. BTW
/ stuk
€ 22,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden