Referenties
Walter:B3212.DF.12,0.Z01.24R
Rubix:A0307204
Fabrikant:5003346

Documenten
Productdetails : WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.12,0.Z01.24R
ALTIUS
Volboor B3212.DF.12,0.Z01.24R
Toepassingen
Cross Hole;Inclined Hole Exit;Solid Drilling;Plunging;Blind Hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Schacht | lassen |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,00 excl. BTW
/ stuk
€ 523,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen