COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3200L40-02
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D3200L40-02
Rubix:20091263
Fabrikant:5765328
EAN:12103560




Technische samenvatting
| Boordiameter | 32 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 91,395 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3200L40-02
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32 mm |
| Zichtbare lengte | 91,395 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 mm |
| Lengte greep | 706,046 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 625,50 excl. BTW
/ stuk
€ 756,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen