WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.10,0.Z01.20R

Volboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:B3212.DF.10,0.Z01.20R
Rubix:A0197347
Fabrikant:5003340
WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.10,0.Z01.20R

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Zichtbare lengte31 mm
Schachtdin 1835 vorm b; din 6535 vorm he (90° gedraaid)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.10,0.Z01.20R


ALTIUS
Volboor B3212.DF.10,0.Z01.20R

Toepassingen

Cross Hole;Inclined Hole Exit;Solid Drilling;Plunging;Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Zichtbare lengte31 mm
Schachtdin 1835 vorm b; din 6535 vorm he (90° gedraaid)
Diameter handvat16 mm
Type plaatjelcmx050203-
Verhouding lengte/boordiameter2xd
Lengte greep48 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 453,00 excl. BTW
/ stuk
€ 548,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen